Veiligheidslaars geel DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, EU-schoenmaat: 41

Artikelnummer: 092921 41
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S5
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S5
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur geel
EU-schoenmaat 41
Producttype Rubberlaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092921 41
EAN/GTIN 8713197371557
Nummer fabrikant NAEJF01.41

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslaarzen JobGUARD FULL SAFETY voor uitdagende werkzaamheden. Uitstekende grip met oliebestendige buitenzool. De perfecte pasvorm voorkomt slippen van de hiel en vermoeidheid van de voet voor veel draagcomfort.
  • Acifort®-bovenmateriaal.
  • Acifort®-loopzool, zwart.
  • Dunlop Acifort® Comfort inlegzool.
  • Zwart binnenmateriaal.
  • ESD-uitrusting.
  • Niet gevoerd.

Toepassing:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC