Hoge veterschoen zwart Xenia SF ESD, S3 XB 37

Artikelnummer: 092741 37
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Dames
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Doorloopzekerheid Textiel
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 37
    Producttype Veiligheidsschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092741 37
    EAN/GTIN 4044348668993
    Nummer fabrikant XENIA SF S3 SR XB GR. 37

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Damesveiligheidslaarzen Xenia SF met VARIO Multiflex®-technologie.
    • Ultralicht glad microvezel met markante hoge-frequentieprint.
    • Naadvrije schoenconstructie.
    • Zachte en ademende functionele voering.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
    • Slijtvaste neusbescherming van TPU.
    • TPU-hakdeel voor stabilisatie.
    • Loopzool TPU Woman Sport ESD, antislip.
    • Tong.
    • ESD-uitrusting.

    Norm:

    EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

    Tip:

    Normale uitvoering NB onder nr. 092740.