Hoge veterschoen zwart Xenia SF ESD, S3 XB 36

Artikelnummer: 092741 36
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Dames
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 36
Producttype Veiligheidsschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092741 36
EAN/GTIN 4044348668986
Nummer fabrikant XENIA SF S3 SR XB GR. 36

Omschrijving

Uitvoering:

Damesveiligheidslaarzen Xenia SF met VARIO Multiflex®-technologie.
  • Ultralicht glad microvezel met markante hoge-frequentieprint.
  • Naadvrije schoenconstructie.
  • Zachte en ademende functionele voering.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Slijtvaste neusbescherming van TPU.
  • TPU-hakdeel voor stabilisatie.
  • Loopzool TPU Woman Sport ESD, antislip.
  • Tong.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092740.