Hoge veterschoen zwart/blauw VD PRO 1800 ESD, S2 XB, EU-schoenmaat: 50

Artikelnummer: 092542 50
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VD PRO 1000 ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 50
Kleur zwart / blauw
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092542 50
EAN/GTIN 4044348550434
Nummer fabrikant VD PRO 1800 ESD XB 50

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletics ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Met SECURA VARIO®-hieldemping.
Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46. Bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 50.