Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1100 ESD, S1 NB 36

Artikelnummer: 092521 36
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie VD PRO 1000 ESD
    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S1
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Eigenschap Vario®-demping
    EU-schoenmaat 36
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092521 36
    EAN/GTIN 4044348516966
    Nummer fabrikant VD PRO 1100 ESD NB 36

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
    • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
    • Ademende functionele voering.
    • Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

    Laag model schoen met ventilatiestructuur met een groot oppervlak. Tong, neusbescherming.
    Met SECURA VARIO®-hieldemping.
    Met binnenzool van echt leer.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Wijde uitvoering XB onder nr. 092522.
    Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46. Bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 50.
    Bevat het dempingselement rood en groen