Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-schoenmaat: 48

Artikelnummer: 092521 48
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VD PRO 1000 ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 48
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092521 48
EAN/GTIN 4044348549827
Nummer fabrikant VD PRO 1100 ESD NB 48/49

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Laag model schoen met ventilatiestructuur met een groot oppervlak. Tong, neusbescherming.
Met SECURA VARIO®-hieldemping.
Met binnenzool van echt leer.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092522.
Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46. Bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 50.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-schoenmaat: 48

Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-schoenmaat: 48

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 129,59
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 90,05
elektrostatische eigenschap EGB/ESD EGB/ESD
Materiaal veiligheidsneus Aluminium Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse S1 S1
EU-schoenmaat 48 48
Producttype Laag model veiligheidsschoen Laag model veiligheidsschoen
Geslacht Heren Heren