Hoge veterschoen zwart/blauw VD PRO 1800 ESD, S2 NB, EU-schoenmaat: 47

Artikelnummer: 092541 47
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Koude-isolatie: tot -20 °C
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VD PRO 1000 ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 47
Kleur zwart / blauw
Materiaal loopzool TPU Athletic
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092541 47
EAN/GTIN 4044348503973
Nummer fabrikant VD PRO 1800 ESD NB 47

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.
Met SECURA VARIO®-hieldemping.
Met binnenzool van echt leer.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092542.
Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46. Bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 50.