Hoge veterschoen zwart ELECTRICAL BIS, SB 47

Artikelnummer: 092424 47
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: SB
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse SB
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
EU-schoenmaat 47
Producttype Veiligheidsschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092424 47
EAN/GTIN 8023796359130
Nummer fabrikant 26400-003-47

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslaarzen ELECTRICAL BIS voor elektriciens.
  • Kunstmatig en ademend bovenmateriaal.
  • Binnenvoering van 100% polyamide, ademend, vochtwerend, slijtvast.
  • Anatomisch, thermogevormd en geperforeerd voetbed van EVA en nitril, ademend.
  • Loopzool PU/TPU met hoge elektrische weerstand.
  • 100 % metaalvrij.
  • Wijdte 11.

Norm:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Tip:

Veiligheidsschoen ELECTRICAL BIS kan alleen als secundaire bescherming worden gebruikt!