Hoge veterschoen zwart ELECTRICAL BIS, SB 46

Artikelnummer: 092424 46
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: SB
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse SB
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
EU-schoenmaat 46
Producttype Veiligheidsschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092424 46
EAN/GTIN 8023796359123
Nummer fabrikant 26400-003-46

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslaarzen ELECTRICAL BIS voor elektriciens.
  • Kunstmatig en ademend bovenmateriaal.
  • Binnenvoering van 100% polyamide, ademend, vochtwerend, slijtvast.
  • Anatomisch, thermogevormd en geperforeerd voetbed van EVA en nitril, ademend.
  • Loopzool PU/TPU met hoge elektrische weerstand.
  • 100 % metaalvrij.
  • Wijdte 11.

Norm:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Tip:

Veiligheidsschoen ELECTRICAL BIS kan alleen als secundaire bescherming worden gebruikt!