Laag model schoen zwart ELECTRIC, SB 47

Artikelnummer: 092423 47
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: SB
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Eigenschap: brandstofbestendig

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse SB
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Eigenschap brandstofbestendig
EU-schoenmaat 47
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092423 47
EAN/GTIN 8023796509450
Nummer fabrikant 12680-001-47

Omschrijving

Uitvoering:

Ademende veiligheidsschoen ELECTRIC voor elektriciens.
  • Bovenmateriaal van ademend weefsel.
  • Binnenvoering van 100% polyester, vochtwerend, slijtvast.
  • Anatomisch, thermogevormd en geperforeerd voetbed van EVA en nitril, ademend.
  • Tussenzool: metaalvrij met hoge elektrische weerstand.
  • Loopzool PU/TPU met hoge elektrische weerstand.
  • 100 % metaalvrij.
  • Schokabsorptie.
  • Wijdte 10 (maat 39), wijdte 11 (maat 40- 48).

Norm:

EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Tip:

Veiligheidsschoen ELECTRIC kan alleen als secundaire bescherming worden gebruikt!