Laag model schoen zwart ELECTRIC, SB 43

Artikelnummer: 092423 43
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: SB
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Eigenschap: brandstofbestendig

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse SB
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Eigenschap brandstofbestendig
EU-schoenmaat 43
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092423 43
EAN/GTIN 8023796509412
Nummer fabrikant 12680-001-43

Omschrijving

Uitvoering:

Ademende veiligheidsschoen ELECTRIC voor elektriciens.
  • Bovenmateriaal van ademend weefsel.
  • Binnenvoering van 100% polyester, vochtwerend, slijtvast.
  • Anatomisch, thermogevormd en geperforeerd voetbed van EVA en nitril, ademend.
  • Tussenzool: metaalvrij met hoge elektrische weerstand.
  • Loopzool PU/TPU met hoge elektrische weerstand.
  • 100 % metaalvrij.
  • Schokabsorptie.
  • Wijdte 10 (maat 39), wijdte 11 (maat 40- 48).

Norm:

EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Tip:

Veiligheidsschoen ELECTRIC kan alleen als secundaire bescherming worden gebruikt!