Lassersschoen, hoog model, zwart FUSE, S3, EU-schoenmaat: 43

Artikelnummer: 092416 43
Korting
74,61 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) 300 °C
EU-schoenmaat 43
Kleur zwart
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092416 43
EAN/GTIN 8023796663251
Nummer fabrikant 13541-000 GR. 43

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars FUSE, met veterbescherming.
  • Bovenmateriaal van waterafstotend, reliëfgedrukt leer.
  • Binnenvoering van 100% polyester, ademend, antibacterieel, slijtvast.
  • Bijzondere combinatie in het voetbed van EVA en nitril voor een hoge lichaamsondersteuning.
  • Loopzool PU/nitril, (hittebestendig tot 300 °C).
  • Hittebestendige naden.
  • Verstelbare klittenbandsluiting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC