• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!
    • Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Lassersschoen, hoog model, zwart FUSE, S3, EU-schoenmaat: 40

Artikelnummer: 092416 40
Price per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): 300

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) 300 °C
EU-schoenmaat 40
Kleur zwart
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092416 40
EAN/GTIN 8023796663220
Nummer fabrikant 13541-000 GR. 40
Manufacturer COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars FUSE, met veterbescherming.
  • Bovenmateriaal van waterafstotend, reliëfgedrukt leer.
  • Binnenvoering van 100% polyester, ademend, antibacterieel, slijtvast.
  • Bijzondere combinatie in het voetbed van EVA en nitril voor een hoge lichaamsondersteuning.
  • Loopzool PU/nitril, (hittebestendig tot 300 °C).
  • Hittebestendige naden.
  • Verstelbare klittenbandsluiting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC