Hoge veterschoen zwart/zilver Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3 45

Artikelnummer: 092292 45
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Black Eagle Safety
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092292 45
EAN/GTIN 4044465252174
Nummer fabrikant 610019 GR. 45

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne en veilige hoge veterschoen met klassieke vetersluiting en GORE-TEX® membraan voor een uitstekend klimaatcomfort. Waterdicht en ademend.
  • Bovenmateriaal van microvezel/textiel.
  • Slijtvaste en ademende voeringstof.
  • Speciale (wasbare) inlegzolen voor absorptie van transpiratie.
  • Antislip-loopzool van rubber.
  • Hieldemping van PU-schuim.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 35 – 51.