Veiligheidsschoen, laag model zwart/zilver Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P 35

Artikelnummer: 092288 35
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Black Eagle Safety
    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S1P
    Materiaal teenbeschermkap Composiet
    Doorloopzekerheid Textiel
    Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 35
    Producttype Veiligheidsschoen, laag model

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092288 35
    EAN/GTIN 4044465317811
    Nummer fabrikant 610005 GR. 35

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Comfortabele, lichte en veilige werkschoenen voor gebruik binnen of in de zomer.
    • Bovenmateriaal van microvezel met luchtdoorlatend netmateriaal.
    • Praktische snelsluiting voor snel, eenvoudig en veilig in- en uitstappen.
    • Speciale (wasbare) inlegzolen voor absorptie van transpiratie.
    • Antislip-loopzool van rubber.
    • Hieldemping van PU-schuim.
    • ESD-uitrusting.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 35 – 51.