Laag model schoen zwart/zilver Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P 37

Artikelnummer: 092284 37
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Black Eagle Safety
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 37
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092284 37
EAN/GTIN 4044465250569
Nummer fabrikant 610003 GR. 37

Omschrijving

Uitvoering:

Luchtige en moderne veiligheidsschoen voor binnen en buiten. Waterafstotend.
  • Ademend bovenmateriaal van microvezel/textiel.
  • Slijtvaste en ademende binnenvoering.
  • Praktische snelsluiting voor snel, eenvoudig en veilig in- en uitstappen.
  • Speciale (wasbare) inlegzolen voor absorptie van transpiratie.
  • Antislip-loopzool van rubber.
  • Hieldemping van PU-schuim.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 35 – 51.