Laag model schoen zwart/blauw IMPULSE XXT blue Low ESD, S1 44

Artikelnummer: 092263 44
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie IMPULSE
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 44
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092263 44
EAN/GTIN 4030839350072
Nummer fabrikant 729755-44

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne en comfortabele veiligheidsschoen IMPULSE XXT
  • Bovenmateriaal van microvezelmateriaal.
  • Voering van ademende stof
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool over volledig schoenoppervlak ESD PRO black
  • PU/PU Wellmaxx zool TRAINERS, antislip
  • Zoolkern met Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak
  • ESD-uitrusting
  • Metaalvrij en ledervrij uitgevoerd

Elastisch vetersysteem met snelsluiting.

Norm:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "IMPULSE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen