Laag model schoen zwart/wit uvex 1 sport, S1P 51

Artikelnummer: 092147 51
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 51
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092147 51
EAN/GTIN 4031101731773
Nummer fabrikant 6594251

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, sportieve en goed doordachte veiligheidsschoen. Geschikt bij chroomallergie, dankzij vervaardiging uit synthetische materialen. Wijdte 11.
  • Dubbeldichte polyurethaan loopzool met goede antislipwerking.
  • 100% Metaalvrije teenbeschermkap – met anatomische vormgeving en goede zijstabiliteit.
  • ESD-uitrusting.
  • Comfortvoetbed met systeem voor afvoer van vocht en extra hiel- en voorvoetdemping.

Ademend bovenmateriaal van textiel.

Norm:

EN ISO20345:2011 S1P SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.