Laag model schoen zwart/wit uvex 1 sport, S1P 44

Artikelnummer: 092147 44
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092147 44
EAN/GTIN 4031101731704
Nummer fabrikant 6594244

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, sportieve en goed doordachte veiligheidsschoen. Geschikt bij chroomallergie, dankzij vervaardiging uit synthetische materialen. Wijdte 11.
  • Dubbeldichte polyurethaan loopzool met goede antislipwerking.
  • 100% Metaalvrije teenbeschermkap – met anatomische vormgeving en goede zijstabiliteit.
  • ESD-uitrusting.
  • Comfortvoetbed met systeem voor afvoer van vocht en extra hiel- en voorvoetdemping.

Ademend bovenmateriaal van textiel.

Norm:

EN ISO20345:2011 S1P SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.