Lage schoen groen/zwart uvex 1 G2 planet, S1P, EU-schoenmaat: 49

Artikelnummer: 092128 49
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 1
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 49
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092128 49
EAN/GTIN 4031101945347
Nummer fabrikant 6824249

Omschrijving

Uitvoering:

Uitzonderlijk lichte en soepele veiligheidsschoen gemaakt van gerecycleerde en duurzame materialen.
  • uvex x-dry knit planet textiel bovenlaag gemaakt van 100% gerecyclede PET-flessen.
    Ademende voering van 18% bamboe en 52% gerecycled polyamide.
    Ergonomisch ontworpen uvex x-tended grip planet TPU buitenzool met tot 10 % gerecycled PU-afval. Bijzonder duurzaam en slipvast.
    Niet-metalen, doorprikbestendige binnenzool van 100% gerecycled materiaal.
    Individueel verstelbare, elastische veter van 100 % gerecycled materiaal incl. snelsluiting.
  • TPR overkap gemaakt van 40% gerecycled materiaal. Bescherming tegen slijtage.
    Verwisselbaar, antistatisch comfort voetbed met oppervlak gemaakt van 100 % gerecycleerde PET flessen en schuim gemaakt van recycled PU afval.
    100% metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus.
    Zooltechnologie uvex i-PUREnrj met de beste dempingseigenschappen.
    Alle zoolmaterialen zijn siliconenvrij, vrij van weekmakers en bevatten geen andere lakverzwakkende stoffen.
    Vrijwel naadloze schachtconstructie om drukpunten te vermijden.
    Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).
    Tong.
    Geschikt bij chroomallergie.
    Wijdte 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Textielbovenmateriaal van gerecyclede PET-flessen.
  • Ademende voering.
  • Metaalvrije veiligheidsneus uvex xenova®.
  • TPU loopzool.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.