{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | uvex 1 | |
Geslacht | Heren | |
Veiligheidsklasse | S2 | |
Materiaal veiligheidsneus | Composiet | |
Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 46 | |
Schoentype | Hoge veterschoen | |
Kleur | zwart/geel | |
Bovenmateriaal | waterafstotend hightech-microvelours | |
Materiaal loopzool | Polyurethaan | |
Materiaal voering | Distance Mesh | |
zonder metaal en leer uitgevoerd | ja | |
Sluiting | Veter | |
Grip | ja | |
Energieopname bij de hiel | ja | |
antistatisch | ja | |
tegen binnendringen van water en wateropname | ja | |
Waterdichtheid van de hele schoen | ja | |
olie- en benzineresistente zool | ja | |
uitneembaar voetbed | ja | |
geschikt bij chroomallergie | ja | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | 092118 46 | |
EAN/GTIN | 4031101534886 | |
Nummer fabrikant | 8545846 |