Wintermuts, Kleur: BLUE

Artikelnummer: 091910 BLUE
Korting
14,50 €
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 95% Katoen; 5% Elastaan
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Speciale dienstverlening Textielveredeling
Materiaalsamenstelling 95% Katoen; 5% Elastaan
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur blauw
Producttype Wintermuts

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091910 BLUE
EAN/GTIN 7330509397923
Nummer fabrikant 200300008900onesize

Omschrijving

Uitvoering:

Wintermuts met fleece-binnenvoering. Maat: onesize.