• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Wintermuts, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 091910 BLACK
Korting
14,50 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 95% Katoen; 5% Elastaan
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Speciale dienstverlening Textielveredeling
Materiaalsamenstelling 95% Katoen; 5% Elastaan
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart
Producttype Wintermuts

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091910 BLACK
EAN/GTIN 7330509314371
Nummer fabrikant 200300009900onesize
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:

Wintermuts met fleece-binnenvoering. Maat: onesize.