Onderhemd WARM, grijs / zwart, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091904 S
Korting
69,80 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 100% Merino
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Wassen: 40 °C Fijne was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Functioneel ondergoed Blakläder
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Merino
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
Wassen 40 °C Fijne was
Kleur grijs / zwart
Uniseks-maat S
Producttype Onderhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091904 S
EAN/GTIN 7330509423516
Nummer fabrikant 489717329699S
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:

Functioneel ondergoed van 100% merinowol met uitstekende warmte-isolatie en hoge afvoer van vocht. De warmtezones bevinden zich op schouders, armen, rug, zitvlak en aan de zijkanten om snel binnendringen van kou te voorkomen.

T.b.v.:

Aanbevolen temperatuur -5 °C tot -30 °C.

Tip:

Damesonderhemd in grijs / zwart onder nr. 091605.