Onderhemd WARM, grijs / zwart, Uniseks-maat: 3XL

Artikelnummer: 091904 3XL
Korting
69,80 €
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Merino
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Wassen: 40 °C Fijne was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Functioneel ondergoed Blakläder
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Merino
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
Wassen 40 °C Fijne was
Kleur grijs / zwart
Uniseks-maat 3XL
Producttype Onderhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091904 3XL
EAN/GTIN 7330509423554
Nummer fabrikant 489717329699XXXL

Omschrijving

Uitvoering:

Functioneel ondergoed van 100% merinowol met uitstekende warmte-isolatie en hoge afvoer van vocht. De warmtezones bevinden zich op schouders, armen, rug, zitvlak en aan de zijkanten om snel binnendringen van kou te voorkomen.

T.b.v.:

Aanbevolen temperatuur -5 °C tot -30 °C.

Tip:

Damesonderhemd in grijs / zwart onder nr. 091605.