{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 75% Katoen; 25% Polyamide | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 250 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet heet tot maximaal 110 °C | |
Kleur | donkergrijs / zwart | |
Maat UK | XS | |
Maat US | XS | |
Maat ES | C44 | |
Maat NL | C44 | |
Maat SE | C60 | |
Confectiemaat DE | 44 | |
Maat FR | 38 | |
Maat IT | C44 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091843 44 | |
EAN/GTIN | 7330509486306 | |
Nummer fabrikant | 145911469899C44 |