{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 75% Katoen; 25% Polyamide | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 250 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet heet tot maximaal 110 °C | |
Kleur | donkergrijs / zwart | |
Maat ES | 54C | |
Maat NL | D112 | |
Maat SE | C60 | |
Confectiemaat DE | 28 | |
Maat FR | 54C | |
Maat IT | 54C | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091843 28 | |
EAN/GTIN | 7330509486436 | |
Nummer fabrikant | 145911469899D28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Servicewerkbroek, donkergrijs / zwart, Confectiemaat DE: 28
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 102,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
66,20 €
€ 24,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | donkergrijs / zwart | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 28 | 28 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 75% Katoen; 25% Polyamide | 89% Nylon; 11% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Heren | Heren |