{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | grijs / zwart | |
Maat ES | 42L | |
Confectiemaat DE | 98 | |
Maat FR | 42L | |
Maat IT | 42L | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091838 98 | |
EAN/GTIN | 7330509594322 | |
Nummer fabrikant | 155618609499C148 |