{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | grijs / zwart | |
Confectiemaat DE | 50 | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091838 50 | |
EAN/GTIN | 7330509594407 | |
Nummer fabrikant | 155618609499C50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Werkbroek Nijverheid, grijs / zwart, Confectiemaat DE: 50
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 79,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
66,20 €
€ 30,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | grijs / zwart | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 50 | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | 225 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | 89% Nylon; 11% elastaan |
Wassen | 60 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Heren |