Servicewerkbroek voor dames 48

Artikelnummer: 091833 48
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 65% Polyester; 35% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 166
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Dames
Materiaalsamenstelling 65% Polyester; 35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 166 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur donkergrijs / zwart
Confectiemaat DE 48
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091833 48
EAN/GTIN 7330509465530
Nummer fabrikant 715918459899C48

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne servicewerkbroek voor dames, van een licht, maar slijtvast materiaal, met snel drogende werking. Ideaal voor werkzaamheden in warme omgevingen. Met stretch-inzetstukken en voorgevormde pijpen voor optimale bewegingsvrijheid en comfort. Verlengingsmogelijkheid aan de pijpzoom.
  • Zijzakken.
  • Binnenzak van mesh-stof voor mobiele telefoon.
  • Beenzakken met harmonicagedeelte, ritssluiting, pen- en mesvak.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.