{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Dames | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 166 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | donkergrijs / zwart | |
Confectiemaat DE | 42 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091833 42 | |
EAN/GTIN | 7330509465509 | |
Nummer fabrikant | 715918459899C42 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Servicewerkbroek voor dames, donkergrijs / zwart, Confectiemaat DE: 42
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 85,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar
59,00 €
€ 47,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Confectiemaat DE | 42 | 42 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | 89% nylon; 11% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Dames | Dames |