{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Multinormkleding Rofa | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 60% Modacryl; 38% Katoen; 2% speciale vezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 220 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | behoedzame reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | geel / korenblauw | |
Uniseks-maat | XL | |
Norm | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Producttype | Veiligheidspoloshirt |
Artikelnummer | 091787 XL | |
EAN/GTIN | 4046181901824 | |
Nummer fabrikant | 605139235 GR. XL |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multinorm-poloshirt Lange mouwen XL
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 103,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel / korenblauw | grijs / geel |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Uniseks-maat | XL | XL |
Materiaalsamenstelling | 60% Modacryl; 38% Katoen; 2% speciale vezel | 100% Polyester |
Wassen | 60 °C Bonte was | 60 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidspoloshirt | Veiligheidspoloshirt |