{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Multinormkleding Rofa | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 60% Modacryl; 38% Katoen; 2% speciale vezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 220 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | behoedzame reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | geel / korenblauw | |
Uniseks-maat | M | |
Norm | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Producttype | Veiligheidspoloshirt |
Artikelnummer | 091787 M | |
EAN/GTIN | 4046181901800 | |
Nummer fabrikant | 605139235 GR. M |