{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Plaline | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 75% Polyester; 25% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 290 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet strijken | |
Kleur | geel / zink | |
Confectiemaat DE | 102 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheids-Amerikaanse overall |
Artikelnummer | 091778 102 | |
Nummer fabrikant | 5621 102 |