• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Veiligheidswerkjack Plaline, geel / zink, Confectiemaat DE: 48

Artikelnummer: 091771 48
Korting
85,44 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PLANAM In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PLANAMrekening moet houden.

Normale herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Slanke herenmaten
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Kleine herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Herenmaat
Bestelmaat DE Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 75% Polyester; 25% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 290
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100; UV-standaard 801
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Plaline
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 75% Polyester; 25% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 290 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100; UV-standaard 801
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur geel / zink
Confectiemaat DE 48
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091771 48
EAN/GTIN 4030913941684
Nummer fabrikant 5601048
Fabrikant PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidswerkjack van mengweefsel. Voldoet aan UV-standaard 801.
  • Twee opgezette zijzakken met klep en drukknopen.
  • Borstzakken met klep en klittenbandsluiting.
  • Met drukknoop verstelbare mouwboorden.
  • Wijdte onderzijde met klittenband verstelbaar.
  • Ventilatiesleuf op de rug.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2

Tip:

Details over de maat vindt u in de maattabel.