{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Plaline | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 320 g/m2 | |
Wassen | 30 °C Bonte was | |
Kleur | geel / leisteen | |
Uniseks-maat | S | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsjack |
Artikelnummer | 091774 S | |
Nummer fabrikant | 5661 S |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Softshell-veiligheidsjack Plaline, geel / leisteen, Uniseks-maat: S |
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar
50,40 €
€ 14,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
49,10 €
€ 14,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 56,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 56,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel / leisteen | geel | oranje | oranje / grijs | geel / grijs |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 320 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Uniseks-maat | S | S | S | S | S |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Wassen | 30 °C Bonte was | 30 °C Bonte was | 30 °C Bonte was | 30 °C Bonte was | 30 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsjack | Veiligheidsjack | Veiligheidsjack | Veiligheidsjack | Veiligheidsjack |