Veiligheidsjack 2XL

Artikelnummer: 091751 2XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 65% Polyester; 35% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 240
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 70 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Veiligheidskleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 65% Polyester; 35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 240 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 70 °C Bonte was
Kleur oranje / marineblauw
Uniseks-maat 2XL
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091751 2XL
EAN/GTIN 7330509403402
Nummer fabrikant 406418115389XXL

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidswerkjack van sterk, maar licht bovenmateriaal, waterafstotende behandeling, slechts 240 g/m2 (Light Weight). Met zak voor identiteitsbewijs.
  • Kortere voorzijde voor maximale bewegingsvrijheid.
  • Verlengd rugpand voor een betere bescherming van de onderrug.
  • Verstelbare mouwboorden met klittenbandsluiting.
  • Blinde ritssluiting voor.
  • Kleur- en vormvast.
  • Donkere stof voor secties met hoog verontreinigingsgevaar.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie B voor combi-certificering.