{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | geel / marineblauw | |
Confectiemaat DE | 58 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (waarschuwingskleding) | Klasse 1 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091727 58 | |
EAN/GTIN | 7330509692080 | |
Nummer fabrikant | 154118118933C58 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Veiligheidsshorts, geel / marineblauw, Confectiemaat DE: 58
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
91,80 €
€ 63,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
57,00 €
€ 45,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel / marineblauw | geel / grijs |
Confectiemaat DE | 58 | 58 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | 20% Katoen; 77% Polyester; 3% Spandex |
Wassen | 60 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek |
Geslacht | Heren | Heren |