{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | geel / marineblauw | |
Confectiemaat DE | 54 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (waarschuwingskleding) | Klasse 1 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091727 54 | |
EAN/GTIN | 7330509692066 | |
Nummer fabrikant | 154118118933C54 | |
Fabrikant | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |