Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Amerikaanse Multinorm-overall, marineblauw / geel, Confectiemaat DE: 26

Artikelnummer: 091709 26
  • Materiaalsamenstelling: 75% Katoen; 24% Polyester; 1% speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 350
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Multinormkleding Blakläder
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 75% Katoen; 24% Polyester; 1% speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 350 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Drogen behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Kleur marineblauw / geel
Maat ES D104
Maat NL D104
Maat SE C48
Confectiemaat DE 26
Maat FR 48C
Maat IT D104
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404
Producttype Veiligheids Amerikaanse overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091709 26
Nummer fabrikant 260815063389D26
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve multinorm-kleding in modern design. Hoge beschermingsfactor en zeer hoog draagcomfort. Modieuze snit, hoogwaardige stoffen en goede afwerking garanderen een hoge acceptatie onder de gebruiker en lange standtijden.
Multinorm-Amerikaanse overall met verstelbare schouderbanden. Rubber elementen in de schouderbanden zorgen voor een hoog draagcomfort.
  • Beenzak met harmonicagedeelte en bovenbeenzak.
  • Borstzakken met klep en geïntegreerd balpenvak.
  • Kniekussens kunnen op twee verschillende hoogten worden ingeschoven.

Norm:

  • EN 1149-3.
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.
  • EN 61482-2, klasse 1.
  • EN ISO 20471, klasse 2.
  • EN 11611, klasse 1.
  • EN 14404.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.