{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | VIS-LINE | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | korenblauw / geel | |
Confectiemaat DE | 44 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (waarschuwingskleding) | Klasse 1 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091705 44 | |
Nummer fabrikant | 2652354-481-44 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Multinorm-werkbroek VIS-LINE, korenblauw / geel, Confectiemaat DE: 44 |
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
57,00 €
€ 45,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 57,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | korenblauw / geel | geel / grijs | oranje / grijs |
Confectiemaat DE | 44 | 44 | 44 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Wassen | 60 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek |