{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaalsamenstelling | 20% Katoen; 77% Polyester; 3% Spandex | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 245 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | oranje / grijs | |
Confectiemaat DE | 44 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091651 44 | |
EAN/GTIN | 4062406377618 | |
Nummer fabrikant | 091651 44 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Veiligheidswerkbroek, oranje / grijs, Confectiemaat DE: 44
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 57,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
57,00 €
€ 45,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | oranje / grijs | geel / grijs |
Confectiemaat DE | 44 | 44 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek |