{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaalsamenstelling | 20% Katoen; 77% Polyester; 3% Spandex | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 245 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | oranje / grijs | |
Confectiemaat DE | 25 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091651 25 | |
EAN/GTIN | 4062406377731 | |
Nummer fabrikant | 091651 25 |