{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | VIS-LINE | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | geel / korenblauw | |
Confectiemaat DE | 44 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (waarschuwingskleding) | Klasse 1 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091704 44 | |
Nummer fabrikant | 2652351-235-44 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Multinorm-werkbroek VIS-LINE, geel / korenblauw, Confectiemaat DE: 44 |
|||
Kleur | geel / korenblauw | geel / grijs | oranje / grijs |
Confectiemaat DE | 44 | 44 | 44 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Wassen | 60 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Serie | VIS-LINE | ||
Producttype | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek |