Hardshell-jack ACCELERATE M

Artikelnummer: 091574 M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 210
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ACCELERATE
    Geslacht Unisex
    Materiaalsamenstelling 100% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 210 g/m2
    Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
    Wassen 40 °C Bonte was
    Norm EN 343
    Kleur azuurblauw / zwartblauw
    Uniseks-maat M
    Producttype Hardshell-jack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091574 M
    EAN/GTIN 5711074708598
    Nummer fabrikant 18301-231-91010 M

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het hardshell-jack van de ACCELERATE serie is zowel ademend als wind- en waterdicht. Dit wordt bereikt door afgeplakte naden en blinde geribbelde boorden aan de polsen. Bovendien zijn de mouwen met CORDURA® verstevigd. De gevoerde capuchon, die ook afneembaar is, kan met banden worden versteld.
    • Ritssluiting aan voorzijde, met weerbestendige afdekking.
    • Binnenzak met ritssluiting.
    • Borst- en voorzakken met ritssluiting.
    • Afneembare ID-kaarthouder.
    • Instelbaar elastiek in de zoom.
    • Reflexeffecten.
    • Gecertificeerd volgens EN 343 (Kl. 3.3).