Winterjack Frankfurt 3XL

Artikelnummer: 091540 3XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 255
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343; EN 342

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie UNIQUE
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 255 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart
Uniseks-maat 3XL
Norm EN 343; EN 342
Producttype Winterjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091540 3XL
EAN/GTIN 5711074042760
Nummer fabrikant 12135-211-09 3XL

Omschrijving

Uitvoering:

Ademend winterjack met afneembare capuchon. Goede pasvorm door voorgevormde mouwen en wijdteverstelling bij kraag en mouwboorden. Hoog draagcomfort door doorgestikte fleece-binnenvoering. Wind- en waterdicht.
  • Ritssluiting en weerbestendige afdekking met drukknopen.
  • Borstzakken met ritssluiting en een geïntegreerd vak voor mobiele telefoon.
  • Binnenzak met ritssluiting.
  • Gecertificeerd volgens EN 343 (kl. 3.1) en EN 342 (kl. 3.2).