Damesbroek Lemberg 42

Artikelnummer: 091478 42
Maattabel

Maattabel broeken dames Diamond Fit

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat DE Maat INT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 50% Katoen; 50% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 205
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie UNIQUE
Geslacht Dames
Materiaalsamenstelling 50% Katoen; 50% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 205 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur zwartblauw
Confectiemaat DE 42
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091478 42
EAN/GTIN 5711074730476
Nummer fabrikant 18778-230-010 76C42

Omschrijving

Uitvoering:

Mascot® UNIQUE. De ergonomische werkkledinglijn met goed doordachte details omvat een brede productrange in verschillende kleuren, maten en stofkwaliteiten. Bijzonder sterk dankzij drievoudige platte naden.
Lichte damesbroek met lage taille en in vorm gesneden band. Met riem- en gereedschapslussen aan de band. Voorzak met geïntegreerd vak voor mobiele telefoon.

Omschrijving:

Ergonomische pasvorm met voorgevormde pijpen en versterkte inzetstukken aan de binnenzijde van de pijpen en in het kruis.

•Lichte uitvoering
•Gulp met ritssluiting.
•Voorzakken en versterkte achterzakken.
•Beenzak met vak voor mobiele telefoon, klep en blinde drukknopen.
•Zijzak en duimstokzak.
•CORDURA®-versterkte voorzakken.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren, maten en stofkwaliteiten leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus. Uit voorraad leverbaar in de maten 36-46.