{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vlamwerende kleding Blakläder | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 85% Katoen; 14% Polyester; 1% speciale vezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | niet strijken | |
Kleding conform | DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | |
Kleur | zwart | |
Confectiemaat DE | 26 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Producttype | Vlamwerende overall |
Artikelnummer | 091468 26 | |
EAN/GTIN | 7330509555149 | |
Nummer fabrikant | 606115169994D26 |