Vlamwerend werkjack 2XL

Artikelnummer: 091464 2XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 85% Katoen; 14% Polyester; 1% speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 350
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 13034

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vlamwerende kleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 85% Katoen; 14% Polyester; 1% speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 350 g/m2
Wassen 60 °C Bonte was
Bleken niet bleken
Chemische reiniging niet chemische reiniging
Drogen behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken niet strijken
Kleding conform DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur zwart
Uniseks-maat 2XL
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 13034
Producttype Vlamwerend jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091464 2XL
EAN/GTIN 7330509546925
Nummer fabrikant 406115169994XXL

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust vlamwerend jack met blinde ritssluiting van metaal. Een ruimteplooi op de rug en voorgevormde ellebogen zorgen voor goede flexibiliteit en hoog draagcomfort.
  • Praktische zakken.
  • Reflecterende details voor betere zichtbaarheid.
  • Verstelbare band met klittenbandsluiting.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
  • EN ISO 11611, klasse 1/A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Tip:

Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.