{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ACCELERATE | |
Geslacht | Dames | |
Materiaalsamenstelling | 88% polyester; 12% elastaan | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 275 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | zwartblauw | |
Confectiemaat DE | 42 | |
Producttype | Short |
Artikelnummer | 091405 42 | |
EAN/GTIN | 5711074722822 | |
Nummer fabrikant | 18044-511-010 C42 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Damesshorts stretch ACCELERATE 42
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 73,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
48,40 €
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwartblauw | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 42 | 42 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 275 | 225 |
Materiaalsamenstelling | 88% polyester ;12% elastaan | 89% Nylon ;11% elastaan |
Wassen | 60 °C Bonte was ;Geschikt voor industrieel wassen | 40 °C Bonte was |
Producttype | Short | Short |
Geslacht | Dames | Heren |